ELDON AUSTRIA GMBH - HOFECP06 COLLEGAMENTO TERRA PANNELLO M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 42 mm
Altezza - 1.5 mm
Profondità - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574051980
Codice prodotto
HOFECP06
Cod. produttore
ECP06
Produttore
HOF
Modello:
Altri
Larghezza:
42 mm
Altezza:
1.5 mm
Profondità:
70 mm
Collegamento terra pannello M6, 10 set, per il fissaggio di piattine e cavi


