ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDRB800R5 TASCA PORTADOCUMENTI 800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Supporto per schema
Altezza - 800 mm
Colore - Grigio
Autoadesivo - no
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
8713574198838
Codice prodotto
HOFDRB800R5
Cod. produttore
DRB800R5
Produttore
HOF
Modello:
Supporto per schema
Altezza:
800 mm
Colore:
Grigio
Autoadesivo:
no
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Numero RAL:
7035
Trasparente:
no
Tasca portadocumenti, 800, profondità utile 68mm, montata su telaio porta