pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDRB0303R5 TASCA PORTADOCUMENTI

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDRB0303R5 TASCA PORTADOCUMENTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scomparto porta schema

  • Altezza - 300 mm

  • Colore - Grigio

  • Autoadesivo - no

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574123212

Codice prodotto

HOFDRB0303R5

Cod. produttore

DRB0303R5

Produttore

HOF

Modello:

Scomparto porta schema

Altezza:

300 mm

Colore:

Grigio

Autoadesivo:

no

Materiale:

Metallo

Numero RAL:

7035

Trasparente:

no

Tasca portadocumenti, profondità utile 68mm, montata su telaio porta