ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDNG2008R5 PORTA A VETRI 2000X800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta di protezione
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8713574218505
Codice prodotto
HOFDNG2008R5
Cod. produttore
DNG2008R5
Produttore
HOF
Modello:
Porta di protezione
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
793 mm
Altezza:
1982 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
17 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
12