ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDN2008R5 Porta liscia, 2000x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta di protezione
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8713574218161
Codice prodotto
HOFDN2008R5
Cod. produttore
DN2008R5
Produttore
HOF
Modello:
Porta di protezione
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
793 mm
Altezza:
1982 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
17 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


