ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDAHHL4002A Riscaldatori 400 W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza nominale - 400 W 
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 207...253 V 
- Con ventola - no 
- Tensione di alimentazione DC - 207...253 V 
- Tipo di tensione - AC / DC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8713574247765
Codice prodotto
HOFDAHHL4002A
Cod. produttore
DAHHL4002A
Produttore
HOF
Potenza nominale:
400 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
207...253 V
Con ventola:
no
Tensione di alimentazione DC:
207...253 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
207...253 V
Larghezza:
229 mm
Altezza:
225 mm
Profondità:
60 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


