pagina iniziale

ELCOM SRL - EOWSP50-C4 SPOTLED D50 3X1W B.C.40? 330LM 350MA

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 3.6...3.6 W

  • Flusso luminoso - 270...270 lm

  • Lunghezza - 37 mm

  • Forma della lampada - Riflettore

  • Indice di resa cromatica - 80-89

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278939751

Codice prodotto

EOWSP50-C4

Cod. produttore

SP50-C4

Produttore

EOW

Potenza della lampada:

3.6...3.6 W

Flusso luminoso:

270...270 lm

Lunghezza:

37 mm

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

350...350 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

SPOT LED Ø50 3X1W (SP50) Sostituzione lampada dicroica MR16 IP 20 350mA B.C. 270LM 40°.