ELCOM SRL - EOW81-04014 DRIVER MAX 45W 1050MA DIP-SWITCH DALI IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 38...38 W
Dimmerabile DALI - sì
Corrente di uscita - 1050...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8019163180810
Codice prodotto
EOW81-04014
Cod. produttore
81-04014
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
38...38 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
1050...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica


