ELCOM SRL - EOW81-04009 DRIVER 10W 250MA IND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 9...9 W
Corrente di uscita - 250...250 mA
Adatto per uso all'esterno - no
Adatto per corrente costante - no
Adatto per tensione costante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8019163178800
Codice prodotto
EOW81-04009
Cod. produttore
81-04009
Produttore
EOW
Potenza di uscita:
9...9 W
Corrente di uscita:
250...250 mA
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Senza (montaggio su circuito stampato)


