ELCOM SRL - EOW81-04004 DRIVER 60W 1400MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 51...51 W
Corrente di uscita - 1400...1400 mA
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8019163180285
Codice prodotto
EOW81-04004
Cod. produttore
81-04004
Produttore
EOW
Potenza di uscita:
51...51 W
Corrente di uscita:
1400...1400 mA
Adatto per uso all'esterno:
sì
Driver LED Output 1400mA - 51 W.


