ELCOM SRL - EOW7701-10-30 BINARIO MM MONOFASE 1M NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...250 V
Numero di gruppi / fasi - 1
Colore - Nero
Lunghezza - 1000 mm
Carico massimo per fase - 4000 W
Confezione
1 PZ
EAN
8019162052989
Codice prodotto
EOW7701-10-30
Cod. produttore
7701-10-30
Produttore
EOW
Tensione nominale:
230...250 V
Numero di gruppi / fasi:
1
Colore:
Nero
Lunghezza:
1000 mm
Carico massimo per fase:
4000 W
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
sì
Forma:
Ovale
Classe di protezione:
I
Altezza:
22 mm
Larghezza:
30 mm
Flessibile:
no



