pagina iniziale
in esaurimento

ELCOM SRL - EOW760-169B-21 MICROPERF. 26W 30K CRI90 LKM 30?BI

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW760-169B-21 MICROPERF. 26W 30K CRI90 LKM 30?BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163217400

Codice prodotto

EOW760-169B-21

Cod. produttore

760-169B-21

Produttore

EOW

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso:

2700...2700 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

53 mm

Altezza / Profondità:

116 mm

Adatto per lampade di potenza:

26...26 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

95 mm

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

150 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Proiettore per binari elettrificati trifase LKM, progettato per LED COB ad alta efficienza. Applicabili ottiche professionali per una varietà di fasci luminosi differenti e accessori ottici per migliorare il comfort visivo. 26W 2700 lm. 3000K. 30°