pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW753-789-21 MICROPERFETTO LOW 18W30K DALI30?BI

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Regolabile - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163203052

Codice prodotto

EOW753-789-21

Cod. produttore

753-789-21

Produttore

EOW

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

48...48 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2051 lm

Flusso luminoso:

2051...2051 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

53 mm

Altezza / Profondità:

96 mm

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

210 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade:

113.94 lm/W

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

75 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Proiettore per binari elettrificati a bassa tensione 48VDC equipaggiato con LED COB ad alta efficienza, vetro zigrinato e snoot di serie per un miglior comfort visivo. Il proiettore è comprensivo di adattatore, con un convertitore CV-CC integrato. Trasformatore elettronico DALI per uso remoto cod. 6465-03-31 per binario 48VDC, da ordinare separatamente. Accessori ottici intercambiabili sono disponibili su richiesta. LED 2051lm 18W 3000K CRI90. Corpo: Alluminio pressofuso. Finiture: Verniciato poliestere. Riflettore: Termoplastico metallizzato a specchio. Dissipazione termica: Passiva. Disponibilità trasformatore elettronico 48VDC: Non incluso. Montaggio trasformatore elettronico 48VDC: Separato. Disponibilità convertitore CV - CC: Incluso. Montaggio convertitore CV - CC: Integrato. Dimmerabilità: Dimmerabile DALI. Tensione (V): 48. Lunghezza (mm): 75. Altezza (mm): 96. Larghezza (mm): 210. Diametro (mm): 53. Peso (Kg): 0.4. Distribuzione luminosa: Simmetrica. Emissione: Diretta. Orientamento: Orientamento di 355° attorno all'asse verticale e di 90° verso l'alto. Fascio luminoso: 30°. Note ottiche Cilindro oro satinato cod. 28-4139-100. Frangiluce alveolare cod. 28-4163-30. Vetro sabbiato cod. 28-4073-61. Vetro ellittico cod. 28-4073-103. Ottiche da 16°,45° (metallizzate a specchio) disponibili su richiesta. Colore: Bianco mat.