ELCOM SRL - EOW7512-30-31 BINARIO LKM TRIFASE INCASSO 3M BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250...250 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8019162037016
Codice prodotto
EOW7512-30-31
Cod. produttore
7512-30-31
Produttore
EOW
Tensione nominale:
250...250 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Larghezza:
53 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Altezza/profondità di installazione:
37 mm