ELCOM SRL - EOW7512-10-30 BINARIO LKM TRIFASE DA INCASSO 1 MT NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250...250 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Nero
Lunghezza - 1000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8019162036910
Codice prodotto
EOW7512-10-30
Cod. produttore
7512-10-30
Produttore
EOW
Tensione nominale:
250...250 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Larghezza:
53 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Altezza/profondità di installazione:
37 mm



