ELCOM SRL - EOW7511-30-42 BINARIO TRIFASE Q36X33MM ALL. L=3000MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Alluminio
Lunghezza - 3000 mm
Carico massimo per fase - 3600 W
Confezione
1 PZ
EAN
8019162036903
Codice prodotto
EOW7511-30-42
Cod. produttore
7511-30-42
Produttore
EOW
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
3000 mm
Carico massimo per fase:
3600 W
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
33 mm
Larghezza:
36 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no