ELCOM SRL - EOW7511-30-30 BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 3M NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Nero
Lunghezza - 3000 mm
Carico massimo per fase - 3600 W
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Binari trifase lkm
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8019162036880
Codice prodotto
EOW7511-30-30
Cod. produttore
7511-30-30
Produttore
EOW
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
3000 mm
Carico massimo per fase:
3600 W
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
33 mm
Larghezza:
36 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no