ELCOM SRL - EOW7511-20-31 BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 2M BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Carico massimo per fase - 3600 W
Confezione
1 PZ
EAN
8019162036866
Codice prodotto
EOW7511-20-31
Cod. produttore
7511-20-31
Produttore
EOW
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Carico massimo per fase:
3600 W
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
33 mm
Larghezza:
36 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no