ELCOM SRL - EOW7511-10-42 BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 1M AN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Alluminio
Lunghezza - 1000 mm
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8019162036811
Codice prodotto
EOW7511-10-42
Cod. produttore
7511-10-42
Produttore
EOW
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
1000 mm
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
33 mm
Larghezza:
36 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
I binari elettrificati a tensione di rete sono compatibili con tutti i proiettori della collezione Ivela. La possibilità di posizionare gli apparecchi in schemi progettuali diversi, senza dover modificare l’impianto originale, soddisfa ogni esigenza di illuminazione ambientale. Inoltre si possono aumentare o diminuire i punti luce così da adeguarsi a qualsiasi cambiamento di illuminazione.I binari elettrificati sono costruiti in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all’interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento.Sono certificati dall’Istituto Italiano Marchio di Qualità (IMQ) e conformi alle norme vigenti (EN 60570).Light Kit Main è un sistema di binario trifase, a 3 accensioni, da superficie (tondo o quadro) o da incasso.Tensione di rete 230/250V - 16A e a tensione di rete industriale 380/440V.I sistemi comprendono un’ampia serie di accessori, giunti lineari, ad angolo, a T, a croce, flessibili, che permettono l’accoppiamento di più binari elettrificati.