ELCOM SRL - EOW7501-20-30 BINARIO TRIFASE 42X34MM NERO L=2000MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250...250 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Nero
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8019162021329
Codice prodotto
EOW7501-20-30
Cod. produttore
7501-20-30
Produttore
EOW
Tensione nominale:
250...250 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Tondo
Classe di protezione:
I
Altezza:
34 mm
Larghezza:
42 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no