pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW6461-00-30 COPERTURA BINARIO 48VDC 1M NE

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW6461-00-30 COPERTURA BINARIO 48VDC 1M NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019162064029

Codice prodotto

EOW6461-00-30

Cod. produttore

6461-00-30

Produttore

EOW

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Lunghezza:

1000 mm

Copertura per binario, 48VDC. 1000 mm. Colore Nero