pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW6446-20-30 BINARIO 48VDC INCASSO 2M NE

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Numero di gruppi / fasi - 1

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Carico massimo per fase - 720 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019162063800

Codice prodotto

EOW6446-20-30

Cod. produttore

6446-20-30

Produttore

EOW

Tensione nominale:

48...48 V

Numero di gruppi / fasi:

1

Colore:

Nero

Lunghezza:

2000 mm

Carico massimo per fase:

720 W

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

III

Altezza:

23 mm

Adatto per montaggio incassato:

Larghezza:

27 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Binario. 720W. L=2000 mm. Colore Nero.