pagina iniziale

WEIDMULLER - Connettori per circuito stampato, 320V, 16A, Passo 5.08mm, 1.5mm², 8 poli, Collegamento a vite, Box SLAS 8B BB4 SN OR.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tipo di connessione - connettore flessibile per circuiti stampati

  • numero di poli - 8

  • dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm

  • corrente nominale In - 14 A

  • colore dell\'apparecchio - arancione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190124557

Codice prodotto

WD1405760000

Cod. produttore

1405760000

Produttore

WEI1405760000

tipo di connessione:

connettore flessibile per circuiti stampati

numero di poli:

8

dimensione modulare dei contatti:

5.08 mm

corrente nominale In:

14 A

colore dell\'apparecchio:

arancione

esecuzione del contatto:

spina

dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

angolo contatto/collegamento del conduttore:

90° (verticale verso l’alto)

Tensione Nominale:

320 V

tensione impulsiva nominale:

4 kV

categoria di sovratensione:

III

grado di inquinamento:

2

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d\'estrem:

0.2÷1.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d\'estremit:

0.2÷1.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2÷1.5 mm²

esecuzione del collegamento elettrico:

raccordo a vite

tipo di cavo collegabile:

cavo a sezione circolare

materiale del rivestimento di contatto:

stagno

materiale del contatto:

rame

materiale del corpo isolante:

polibutilentereftalato

Attacco Lampada:

plastica

rivestimento scatola:

non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

con conduttore di protezione:

No

temperatura d’esercizio:

-50÷120 °C

grado di protezione (IP), montato:

IP20

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.