ELCOM SRL - EOW439-011-38 ZEPPEL 400 E27 100W NE/ME


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Metodo di montaggio - A sospensione
Con lampada - no
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8019163038449
Codice prodotto
EOW439-011-38
Cod. produttore
439-011-38
Produttore
EOW
Grado di protezione (IP):
IP44
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
E27
Adatto per numero di lampade:
1
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Diametro esterno:
412 mm
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Altezza / Profondità:
393 mm
Con copertura di protezione:
sì