pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW439-011-27 ZEPPEL 400 E27 100W ME/ME

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1500 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Metodo di montaggio - A sospensione

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163038463

Codice prodotto

EOW439-011-27

Cod. produttore

439-011-27

Produttore

EOW

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1500 lm

Grado di protezione (IP):

IP44

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Metodo di montaggio:

A sospensione

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Altri

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Portalampada:

E27

Adatto per numero di lampade:

1

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale (del corpo):

Plastica

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

412 mm

Materiale del riflettore:

Plastica

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Altezza / Profondità:

393 mm

Con copertura di protezione:

Tipologia di prodotto : Sospensioni. Tipologie di montaggio : Sospensione. Note : È possibile l’applicazione ai binari trifase utilizzando l’adattatore elettro/meccanico (codice 7600-00) insieme all’adattatore meccanico con bloccacavo automatico (codice 7618-00- 30/31/52). Kit di sospensione con rosone traslucido, cavo acciaio 2000 mm., cavo alimentazione 2 x 0,75 mm2. (Accessori da ordinare separatamente). Colore: Metal/Metallizzato. Descrizione della lampada : HE 100W E27, FBT 23W E27 . Finiture : Metallizzato,Traslucido. Riflettore : Policarbonato metallizzato internamente con. verniciatura esterna. Schermo di Chiusura : Temprato 4mm. Orientamento : Fisso. Distribuzione della luce : Simmetrica. Emissione : Diretta .