pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW3830-01-21 PF22 LED 18W 30K 110? BI

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2400 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163154965

Codice prodotto

EOW3830-01-21

Cod. produttore

3830-01-21

Produttore

EOW

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP43

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2400 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

133 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

220 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

220 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

31 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

PF22 Plafoniera espressamente progettata per LED COB di ultima generazione, caratterizzata da ridotte dimensioni di prodotto ed estrema sottigliezza. Costituisce un'alternativa ai punti luce ad incasso, con notevoli economie di installazione. Luci per interni. Applicazione: Ingressi, Alberghi, Edifici privati e pubblici, Sale d’attesa. Corpo: Pressofusione di alluminio. Finiture: Verniciato poliestere. Schermo di Chiusura: Policarbonato opale ad alta capacità diffondente. Dissipazione termica: Passiva. Orientamento: Fisso. Distribuzione della luce: Simmetrica. Emissione: Diretta. Fascio luminoso (°): 110°. LED 2400lm 18W 3000K. Colore: Bianco mat.