ELCOM SRL - EOW28-3957-30 CILINDRO ANTIABBAGLIAMENTO SNOOT NE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 74 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8019163171795
Codice prodotto
EOW28-3957-30
Cod. produttore
28-3957-30
Produttore
EOW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
74 mm
Cilindro antiabbagliamento .



