ELCOM SRL - EOW28-3140-51 OTTICA PROFESSIONALE S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Lucido
Diametro - 74 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8019163179562
Codice prodotto
EOW28-3140-51
Cod. produttore
28-3140-51
Produttore
EOW
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
74 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no