pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW2612-S01L40 KIT 2612 SATINATO BIANCO L=4000MM

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278929806

Codice prodotto

EOW2612-S01L40

Cod. produttore

2612-S01L40

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP44

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Lunghezza:

4000 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

15.4 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

KIT PROLINE 2612. Applicazioni: Illuminazione generale e architettonica. Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti. Retroilluminazione. Profilo studiato appositamente per incasso su superfici in legno, in alternativa fissaggio attraverso mollette per controsoffitto. Incasso sotto pensili cucina, mobili e scaffali. Caratteristiche: Profilo in alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato satinato resistente ai raggi UV. Lunghezza barre disponibile fino 4m. Finitura: Bianco.