pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW255-200AN-21 RA11 DIXITLED 40K S/DRIVER 55? BI

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163165893

Codice prodotto

EOW255-200AN-21

Cod. produttore

255-200AN-21

Produttore

EOW

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1800 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

70 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

110 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

RA 11 Dixit LED è disponibile con due diverse temperature di colore: 3000K e 4000K. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell’apparecchio varia a seconda del driver scelto. Corpo e anello in pressofusione di alluminio, verniciato poliestere Ottiche professionali in termoplastico metallizzato a specchio Schermo di chiusura in policarbonato trasparente Indice di resa cromatica: Ra > 85 Tensione di alimentazione: 220/240V - 50/60Hz