pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW244-242AN-21 RA20DIXIT 51W 40K S/DRIVER 100?BI

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163180049

Codice prodotto

EOW244-242AN-21

Cod. produttore

244-242AN-21

Produttore

EOW

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5656 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

143 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

200 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

51...51 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

RA 20 Dixit LED 51W 4000K - Incasso fisso per luce diffusa, progettato per LED COB di ultima generazione, facilmente installabile in controsoffitti da 1 a 30 mm, anche a doghe. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell'apparecchio varia a secondadel driver scelto. Grado di protezione IP44. LED 51W 5656lm 4000K - 100°. Colore: Bianco mat.