pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW234-259BN-21 RA8 TL MAX 12W 30K CRI90 26? BI

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163179739

Codice prodotto

EOW234-259BN-21

Cod. produttore

234-259BN-21

Produttore

EOW

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso:

1400...1400 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

70 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Riflettore:

Brillantato

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

80 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

RA 8 TL DIXIT LED 3000K CRI 90 - Incasso fisso per luce d'accento, progettato per LED COB di ultima generazione, caratterizzato da ridotta profondità di incasso. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto. Grado di protezione IP44. Basso livello di abbagliamento: UGR < 15. Corpo : Alluminio pressofuso. Riflettore : Termoplastico metallizzato a specchio. Schermo di Chiusura : Policarbonato trasparente. LED COB 12W 1400lm 3000K CRI90. Colore: Bianco mat.