pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW2115-O00L30 KIT 2115 OPALE ALL. L=3000MM

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278928540

Codice prodotto

EOW2115-O00L30

Cod. produttore

2115-O00L30

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP44

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

3000 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

15.5 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

21 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

KIT PROLINE 2115. Applicazioni: Illuminazione generale e architettonica. Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti. Retroilluminazione. Illuminazione di interni (cucina, vetrine, ufficio, guardaroba). Caratteristiche: Profilo in alluminio anodizzato ANGOLARE (fascio luce 45°). Luminosità completa senza bordi laterali. Diffusore in policarbonato opalino resistente ai raggi UV. Profilo in alluminio completo di testate di chiusura. Lunghezza barre disponibile fino 3m. Finitua: alluminio anodizzzato.