pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW2020-S01L10 KIT 2020 SATINATO BIANCO L=1000MM

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW2020-S01L10 KIT 2020 SATINATO BIANCO L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Modello - Tubo vuoto

  • Materiale - Alluminio

  • Con lampada - no

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278927963

Codice prodotto

EOW2020-S01L10

Cod. produttore

2020-S01L10

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP40

Modello:

Tubo vuoto

Materiale:

Alluminio

Con lampada:

no

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

1000 mm

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

III

Larghezza:

20 mm

Altezza / Profondità:

20 mm

Montaggio a parete:

Profilo in alluminio anodizzato per installazione ad angolo. Satinato. Colore Bianco. L=1000 mm