ELCOM SRL - EOW2020-L00L40 KIT 2020 LENTIC. ALL. L=4000MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Modello - Tubo vuoto
Materiale - Alluminio
Con lampada - no
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8052278928076
Codice prodotto
EOW2020-L00L40
Cod. produttore
2020-L00L40
Produttore
EOW
Grado di protezione (IP):
IP40
Modello:
Tubo vuoto
Materiale:
Alluminio
Con lampada:
no
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
4000 mm
Non dimmerabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
III
Larghezza:
20 mm
Altezza / Profondità:
20 mm
Montaggio a parete:
sì