ELCOM SRL - EOW18035 CASE A PLAFONE (CARTER) 1200X30 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso
Colore - Argento
Lunghezza - 1200 mm
Larghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058640805396
Codice prodotto
EOW18035
Cod. produttore
18035
Produttore
EOW
Tipo di accessorio / ricambio:
Scatola da incasso
Colore:
Argento
Lunghezza:
1200 mm
Larghezza:
300 mm
Kit case plafone. Solo per installazione a plafone. Distanza di applicazione dal prodotto al soffitto 50mm. Fissare il case plafone alla parete mediante le appositi viti di fissaggio. Inserire il pannello led. Fissare l’ultimo lato del case dopo aver inserito il pannello al suo interno. Per pannello 1200-30.