ELCOM SRL - EOW1563180 NAUTO 3L 3W LED/BI AN/T/INOX-SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3500...3500 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 230 lm
Diametro di incasso - 80 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8019163116659
Codice prodotto
EOW1563180
Cod. produttore
1563180
Produttore
EOW
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3500...3500 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
230 lm
Diametro di incasso:
80 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
84 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
88 mm
Adatto per numero di lampade:
3
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
1000 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no



