pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW155180 WALKER IRR63 40W E27 AN/INOX-SAT

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW155180 WALKER IRR63 40W E27 AN/INOX-SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro di incasso - 166 mm

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163117144

Codice prodotto

EOW155180

Cod. produttore

155180

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro di incasso:

166 mm

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Portalampada:

E27

Altezza/profondità di installazione:

270 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

175 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Non richiesto

Carrabile:

no

Classe di protezione:

II

Carico massimo:

2000 kg

Controcassa da cementare e corpo in tecnopolimero ad alta resistenza, diffusore in policarbonato (12 mm). resistente a carichi fono a 2000 Kg, anello in finitura e viti in acciaio inox, vetro interno satinato antiabbagliante, doppia guarnizione in EPDM.