pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW15141 KIT SOSP.2 CAVI 3546 L=2500MM

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW15141 KIT SOSP.2 CAVI 3546 L=2500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278924153

Codice prodotto

EOW15141

Cod. produttore

15141

Produttore

EOW

Kit sospensione a 2 cavi della lunghezza di 2500mm