pagina iniziale
in esaurimento

ELCOM SRL - EOW15041 PAN 1195X595 B.N. 65W+ALI

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione -

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640805150

Codice prodotto

EOW15041

Cod. produttore

15041

Produttore

EOW

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Rendimento luminoso delle lampade:

85.38 lm/W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5550 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

595 mm

Altezza / Profondità:

11 mm

Lunghezza:

1195 mm

LED PANEL 1200-60. Corpo: in alluminio. Finitura: Alluminio bianco. Diffusore: ottica diffusa. Sorgente: LED: Tecnologia LED 65 W 5550Lm 4000K. Cablaggio: alimentatore 220-240V. CRI: CRI 85. Grado IP: IP 40. Alimentatore: ON/OFF.