pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW15006-IO EDGE LIGHT 595X595X9,5MM 60K 40W+ALI

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW15006-IO EDGE LIGHT 595X595X9,5MM 60K 40W+ALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058130003417

Codice prodotto

EOW15006-IO

Cod. produttore

15006-IO

Produttore

EOW

Superfici luminose uniformi con formati da 300-300 a 1600-1200 mm. Nei pannelli edge-lit LED, i LED sono posizionati lungo i bordi del display. La luce viene distribuita attraverso lo schermo utilizzando guide di luce o diffusori. Questo design permettedi creare pannelli sottili ed eleganti