pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14797-L20 COP. 30? 2421 L=2000MM

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW14797-L20 COP. 30? 2421 L=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640809684

Codice prodotto

EOW14797-L20

Cod. produttore

14797-L20

Produttore

EOW

Diffusore 30? per profilo 2421 della lunghezza di 2000mm