ELCOM SRL - EOW147900 ACHILLE320 LED 18W 30K 30?


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2500 lm
Diametro di incasso - 300 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8019163152558
Codice prodotto
EOW147900
Cod. produttore
147900
Produttore
EOW
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2500 lm
Diametro di incasso:
300 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
361 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
320 mm
Alimentatore incluso:
sì
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
II
Carico massimo:
3000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì