ELCOM SRL - EOW14592-L20 COP.OPALE 2027 L=2000MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale
Confezione
1 PZ
EAN
8052278923491
Codice prodotto
EOW14592-L20
Cod. produttore
14592-L20
Produttore
EOW
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Diffusore in policarbonato opalino per Proline 2027. Lunghezza: 2000mm.