ELCOM SRL - EOW14379 TAPPO CH ALL. 5634


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Colore - Alluminio
Lunghezza - 56 mm
Larghezza - 34 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052278925150
Codice prodotto
EOW14379
Cod. produttore
14379
Produttore
EOW
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
56 mm
Larghezza:
34 mm
Tappi chiuso 56x34mm PROLINE 5634. Colore: Alluminio anodizzato.