ELCOM SRL - EOW14377 TAPPO PC ALL. 5634

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Colore - Alluminio
Lunghezza - 56 mm
Larghezza - 34 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052278925129
Codice prodotto
EOW14377
Cod. produttore
14377
Produttore
EOW
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
56 mm
Larghezza:
34 mm
Tappi con passacavo 56x34mm PROLINE 5634. Colore: Alluminio anodizzato.


