ELCOM SRL - EOW14286-L40 COP.OPALE 2743/3533/4040/8943 4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 4000 mm
Larghezza - 34.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058130007330
Codice prodotto
EOW14286-L40
Cod. produttore
14286-L40
Produttore
EOW
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
4000 mm
Larghezza:
34.5 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Diffusore in policarbonato opalino per Proline 3533/4040. L = 4000mm.