ELCOM SRL - EOW14037-L40 COP.OPALE 5634/5690/6635 L=4000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 4000 mm
Diffusore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8052278925259
Codice prodotto
EOW14037-L40
Cod. produttore
14037-L40
Produttore
EOW
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
4000 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Diffusore in policarbonato opalino PROLINE 6635. L: 4000mm.


