ELCOM SRL - EOW14037-L20 COP.OPALE 5634/5690/6635 L=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 56 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052278925235
Codice prodotto
EOW14037-L20
Cod. produttore
14037-L20
Produttore
EOW
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
56 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Diffusore in policarbonato opalino. L = 2000mm.


