pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14037-L10 COP.OPALE 5634/5690/6635 L=1000MM

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW14037-L10 COP.OPALE 5634/5690/6635 L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Larghezza - 56 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278925228

Codice prodotto

EOW14037-L10

Cod. produttore

14037-L10

Produttore

EOW

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

1000 mm

Larghezza:

56 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Diffusore in policarbonato opalino resistente ai raggi UV. L = 1000mm.